- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 静音 マイクロスイッチのおすすめ人気ランキング
静音 マイクロスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新119件の「静音 マイクロスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウス スイッチ」、「スイッチ 静音」、「タクトスイッチ 静音」などの商品も取り扱っております。
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
1~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
動作位置OP(mm)
5.5±0.3
動作後の動き(OT)
最小0.25mm
応差の動き(MD)
最大0.12mm
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(自由位置と動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(自由位置と動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造
IEC IP40
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造
IEC IP40
質量(g)
約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成
1a(単極単投-常開形)
耐電圧
同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
使用周囲湿度
80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
接点容量
(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:200
定格:DC12V 50mA
サイズ:小
入数:3個
サイズ
小
定格
DC12V 50mA
1袋(3個)
¥237
税込¥261
当日出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 1.4mm。アクチュエータ色 = 赤。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 2.55 N。高さ = 5mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥359
税込¥395
当日出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。最大動作温度 = +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。
はんだづけ端子も2形状を品揃え。
RoHS適合。
保護構造
IEC IP40
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点間隔(mm)
0.25
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)
FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)
0~+55
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・短レバー形
定格電圧
DC250
適合規格
UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状
M4ねじ端子
耐電圧
(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類
ねじ締め端子
温度上昇
55℃
動作特性
OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
電気定格
UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度
20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質
AgSnO2
接触形式
単極双投
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)
1.18~1.47
機械的寿命
100万回
絶縁抵抗
100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書
(1.1MB)
電気的寿命
10万回
使用湿度範囲(%RH)
35~85以下
端子強度(N)
締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造
IP40
接点構成
1c(単極双投形)
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
動作後の動き(OT)
最小0.5mm
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100。電気的:30
接点間隔(mm)
0.25